Fiberskive-støtteskive TURBO PAD 3 hård/med ribber 125 mm

Art.-nr.: 566688 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ mm / hårdhed (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdhedsgrad hård
    Udvendig ⌀ 125 mm
    Gevind M14
    maks. omdrejningstal 12.200 min-1
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 566688 125
    EAN/GTIN 4018875763865
    Producentnummer 776386

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.
    Hård, ikke-formbar fiberstøtteskive. Støtteflade med fine ribber til optimal kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Specialkunststof med meget høj temperaturbestandighed. Ideel til grove slibe- og skrubbeopgaver med korn 36 til 60.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven