Flapskive SLTflex (CER), holder M14 40

Art.-nr.: 566313 40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    96,18  DKK / styk
  • fra 10 styk
    80,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: skrå med udragende lameller
  • Gevind: M14
  • optimeret til materiale: INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SLTflex
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse skrå med udragende lameller
Skive-⌀ 125 mm
Gevind M14
optimeret til materiale INOX
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566313 40
EAN/GTIN 4027497550593
Producentnummer A272712504070

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

De seglformede lameller (patenterede) er radialt forbundet med den meget faste kerne af glasfiberarmeret kunststof. Konstruktionen uden plade giver mulighed for, at lamellerne kan rage ekstremt meget ud. Meget høj belægningstæthed. M14 gevindholder, spændemøtrik ikke nødvendig.
Keramiske korn (CER) med slibeaktiv dæklagsbinding til krævende drift.

Anvendelse:

Til bearbejdning af svært tilgængelige steder, konturslibning og til bortslibning af hjørnesvejsninger. Lamellernes lange overhøjde muliggør blød slibning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven