Flapskiver SLTflex (ZA), holder M14, ⌀ 125 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 566310 40
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    70,71  DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    58,92  DKK / 1 styk
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: skrå med udragende lameller
  • Gevind: M14
  • optimeret til materiale: Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SLTflex
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse skrå med udragende lameller
Skive-⌀ 125 mm
Gevind M14
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566310 40
Kopier
EAN/GTIN 4027497330430
Kopier
Producentnummer A272712504018
Kopier
Producent LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 60 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 67 HRC
passer til / [m/min]
 
INOX
passer til / [m/min]
 
Ti
passer til / [m/min]
 
GG (G)
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

De seglformede lameller (patenterede) er radialt forbundet med den meget faste kerne af glasfiberarmeret kunststof. Konstruktionen uden plade giver mulighed for, at lamellerne kan rage ekstremt meget ud. Meget høj belægningstæthed. M14 gevindholder, spændemøtrik ikke nødvendig.
Zirkonkorund (ZA) med slibeaktiv dæklagsbinding til universel anvendelse.

Anvendelse:

Til bearbejdning af svært tilgængelige steder, konturslibning og til bortslibning af hjørnesvejsninger. Lamellernes lange overhøjde muliggør blød slibning.