Flapskive speed ZA, flad, ⌀ 115 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 565294 40
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    17,06  DKK / styk
  • fra 10 styk
    14,23  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.377 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse ZA
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565294 40
EAN/GTIN 4062406159573
Producentnummer 565294 40

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
  • Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
  • Universelt egnet til stål og INOX.
  • Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

speed - flad lamelplacering giver stor spånmængde og lang standtid.

Anvendelse:

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Flapskive speed ZA, flad, ⌀ 115 mm, Korn: 40

Flapskive speed ZA, flad, ⌀ 115 mm, Korn: 40

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.377 styk på lager
Fra 1  stk.
17,06  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
14,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.911 styk på lager
Fra 1  stk.
31,36  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
26,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.021 styk på lager
Fra 1  stk.
25,63  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
21,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.227 styk på lager
Fra 1  stk.
28,01  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
23,32  DKK
plus moms plus fragt
Borings-⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Maks. omfangshastighed 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Skive-⌀ 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Slibemiddel Zirkonkorund (ZA) Keramiske korn (CER) Zirkonkorund (ZA) Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse ZA Keramik ZA ZA
Produkttype Flapskive Flapskive Flapskive Flapskive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven