• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Fordelspakning flapskive speed ZA, flad, Korn: 40

Art.-nr.: GG5294 40
Sæt pris 100 styk (DKK 9,01 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Grinding medium code: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Shape description: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Abrasive media Zirkonkorund (ZA)
Grinding medium code ZA
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Shape description flad
Skive-⌀ 115 mm
Indhold 100
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5294 40
EAN/GTIN 4062406201708
Producentnummer GG5294 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
  • Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
  • Universelt egnet til stål og INOX.
  • Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

speed - flad lamelplacering giver stor spånmængde og lang standtid.
Svarer til 565294.

Anvendelse:

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven