Skæreskive SGP STEELOX EKSTRA SMAL, Skive-⌀: 115mm

Art.-nr.: 563420 115
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    34,79  DKK / styk
  • fra 25 styk
    28,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A60S-SGP-INOX
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 115 mm
Skivebredde 1 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563420 115
EAN/GTIN 4007220538074
Producentnummer 4007220538074

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Tynde skæreskiver (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) egner sig især til hurtige, gratfrie snit med lav varmebelastning. Ved ældre vinkelslibere er det vigtigt at være opmærksom på præcis fastspænding. Skæreskiver fra 2,0 mm skivetykkelse har en forstærket sidestabilitet, stivhed og levetid.
  • Former: Skæreskiver lige (form 41) eller forkrøppede (form 42).

Ekstra smal skæreskive til utrolig hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring.
Meget belastbar high performance-udførelse i specialserien SG med højeste skæreydelse og en fremragende standtid (hårdhed S).

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A60S-SGP-STEELOX.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skæreskive SGP STEELOX EKSTRA SMAL, Skive-⌀: 115mm

Skæreskive SGP STEELOX EKSTRA SMAL, Skive-⌀: 115mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
Fra 1  stk.
34,79  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
28,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23.160 styk på lager
Fra 1  stk.
10,21 DKK
7,15  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
8,49 DKK
5,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.714 styk på lager
Fra 1  stk.
10,21  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
8,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.553 styk på lager
Fra 1  stk.
18,77 DKK
12,52  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
15,64 DKK
10,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.768 styk på lager
Fra 1  stk.
18,33  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
15,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.548 styk på lager
Fra 1  stk.
18,77  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
15,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
Fra 1  stk.
21,53 DKK
14,75  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
17,95 DKK
12,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.146 styk på lager
Fra 1  stk.
31,59  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
26,30  DKK
plus moms plus fragt
Drevmaskine Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere
Borings-⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Formbeskrivelse lige lige lige lige lige lige lige lige
Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
optimeret til materiale INOX; Stål INOX INOX Stål INOX INOX INOX INOX; Stål
Skivebredde 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Produkttype Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven