{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60P-SG | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 65 mm | |
Skivebredde | 0,8 mm | |
Borings-⌀ | 6 mm | |
Til materialetykkelser | 2,4 mm - 4 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Ligeslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 24.300 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563410 65 | |
EAN/GTIN | 4007220849187 | |
Producentnummer | 4007220849187 |