Lille skæreskive 0,8 mm SG SUPER SMAL 50 mm

Art.-nr.: 563410 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,44  DKK / styk
  • fra 50 styk
    20,34  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 6
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse A
    Specifikation A60P-SG
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Form 41
    Formbeskrivelse lige
    Skive-⌀ 50 mm
    Skivebredde 0,8 mm
    Borings-⌀ 6 mm
    Til materialetykkelser 2,4 mm - 4 mm
    anbefalet angrebsvinkel 90 grader
    optimeret til materiale INOX
    Drevmaskine Ligeslibere
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    maks. omdrejningstal 30.500 min-1
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 563410 50
    EAN/GTIN 4007220849156
    Producentnummer 4007220849156

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Uni
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
    • Tynde skæreskiver (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) egner sig især til hurtige, gratfrie snit med lav varmebelastning. Ved ældre vinkelslibere er det vigtigt at være opmærksom på præcis fastspænding. Skæreskiver fra 2,0 mm skivetykkelse har en forstærket sidestabilitet, stivhed og levetid.
    • Former: Skæreskiver lige (form 41) eller forkrøppede (form 42).

    Lille skæreskive specielt egnet til steder med trange pladsforhold til anvendelse på trykluft- eller el-ligeslibere. Anvendelse med spændedorn nr. 563415.

    Specifikation:

    A60P-SG STEELOX.

    Bemærk:

    Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven