{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Keramiske korn (CER) | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Specifikation | A60S-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Træ | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563314 115 | |
EAN/GTIN | 4064035079581 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skæreskive Cubitron™ 3 EXTRA SCHMAL 115 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
33,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.128 styk på lager
Fra
1
stk.
31,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
26,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drevmaskine | Vinkelslibere | Vinkelslibere |
Borings-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
Til materialetykkelser | 3 ;5 | 3 ;5 |
Maks. omfangshastighed | 80 | 80 |
optimeret til materiale | INOX ;Træ | INOX ;Stål |
Skivebredde | 1 | 1 |