{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A46R-BFP | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 178 mm | |
Skivebredde | 1,6 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 7,7 mm - 8 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563165 178 | |
EAN/GTIN | 9003172420424 | |
Producentnummer | 34332808 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skæreskive, high performance-udførelse PREMIUM*** EKSTRA SMAL, Skive-⌀: 178mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
869 styk på lager
Fra
1
stk.
44,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
36,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.792 styk på lager
Fra
1
stk.
13,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
11,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.465 styk på lager
Fra
1
stk.
33,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
28,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Formbeskrivelse | lige | lige | lige |
Til materialetykkelser | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimeret til materiale | INOX | INOX | INOX |
Slibemiddelforkortelse | A | A | A |
Produkttype | Skæreskive | Skæreskive | Skæreskive |