MM EC625E47R31CF-4T10 IC908 Udskiftelige skrub- og sletfræsehoveder i massivt hårdmetal

Art.-nr.: 5623035
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623035
EAN/GTIN 7291075258066
Producentnummer 5623035
L-nummer L24060 979

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,602″
  • Grænsefladefunktioner T10
  • Skærekantdiameter (DC): 5/8″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 1/2″
  • Antal skærekanter (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 1,273″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.602″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Hjørneradius (RE): 0.031″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.273″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 90 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven