MM EC160E12R05CF-4T10 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til skrub- og sletfræsning i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 5623029
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623029
EAN/GTIN 7291075258004
Producentnummer 5623029
L-nummer L24060 702

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,3 mm, grænsefladefunktioner T10, skærekantdiameter (DC) 16 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 32,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,3 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Funktionel længde (LF) 20,5 mm
  • fz (maks.) 0,13 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 32,25 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven