MM ERA.625B39R008-3T10 08 IC08 Udskiftelige skrub- og fræsehoveder i massiv hårdmetal til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5622748
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5622748
EAN/GTIN 7291075263589
Producentnummer 5622748
L-nummer L24060 850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,6″
  • Grænsefladefunktioner T10
  • Skærekantdiameter (DC): 5/8″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,42″
  • Antal skærekanter (NOF): 3
  • Totallængde (OAL): 1,273″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.6″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Hjørneradius (RE): 0.008″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.42″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.01 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.273″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven