MM EC.500D37C004-6T08 IC903 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal med 6, 8 eller 10 skær, 50° helixvinkel til bearbejdning af hærdet stål

Art.-nr.: 5622509
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622509
EAN/GTIN 7291075265620
Producentnummer 5622509
L-nummer L24060 784

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,48″
  • Grænsefladefunktioner T08
  • Skærekantdiameter (DC): 1/2″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,37″
  • Antal skærekanter (NOF): 6
  • Samlet længde (OAL): 0,963″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.48″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.004″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.37″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 50 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.963″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 3 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven