{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 36 | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 178 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål; Støbegods; INOX | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560930 36 | |
EAN/GTIN | 9003179082304 | |
Producentnummer | 908230 |