Grovslibningsskive PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 178 mm, Korn: 24

Art.-nr.: 560930 24
Kopier
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    44,34  DKK / styk
  • fra 25 styk
    36,94  DKK / styk
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX; Stål; Støbegods; INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 24
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 178 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
optimeret til materiale INOX; Stål; Støbegods; INOX
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 560930 24
Kopier
EAN/GTIN 9003170570060
Kopier
Producentnummer 57006
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
passer til / [m/min]
 
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 60 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 67 HRC
passer til / [m/min]
 
INOX
passer til / [m/min]
 
Ti
passer til / [m/min]
 
GG (G)
passer til / [m/min]
 
CuZn
passer til / [m/min]
 
Kunststof, GFK
passer til / [m/min]
 
Uni
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Den patenterede grovslibeskive med stor fleksibilitet, kølig slibning, meget god spånfjernelse og roligt løb med lav støjemission.

Anvendelse:

Velegnet til universalbrug til stål, INOX (VA), støbegods, jernfrie metaller og termohærdede kunststoffer, med overfladeslibning samt til bearbejdning af pladeemner og svejsesømme.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven