HM390 TDKT 1907PDTR IC810 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5607785
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607785
EAN/GTIN 7291075343922
Producentnummer 5607785
L-nummer L23910 314

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 16 mm, skærlængde (INSL) 21 mm, skærtykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven