SD D1.25-H078A-SP15 IC908 Udskiftelige T-not fræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 5607643
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie T-SLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607643
EAN/GTIN 7291075312324
Producentnummer 5607643
L-nummer L24060 122

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv ende fræsehoveder, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 0,591 ″,skæredybde maksimum (CDX) 0,315″ ,skærediameter (DC) 1,238″ ,fløjttælling (NOF) 8 ,samlet længde (OAL) 0,315″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,591″
  • Hjørneradius (RE): 0,008″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,315″
  • Skærediameter (DC): 1,238″
  • Skærebredde (med uret): 0,078″
  • Diameter af monteringshul (D1): 0,33″
  • Fløjtetælling (NOF): 8
  • Samlet længde (OAL): 0,315″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven