H490 ANCX 090416PDR IC808 Dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5606749
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606749
EAN/GTIN 7291075268737
Producentnummer 5606749
L-nummer L23910 452

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, skærepladelængde (INSL) 8,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,7 mm, skærepladebredde (W1) 6,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,7 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven