LNKX 1506PN-N MM IC5400 Tangentielt fastspændte platter med forstærket negativ skærekant til ugunstige skæreforhold

Art.-nr.: 5606661
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606661
EAN/GTIN 7291075160666
Producentnummer 5606661
L-nummer L23970 221

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7 mm, skærepladelængde (INSL) 15 mm, skærepladetykkelse (S) 13,88 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,88 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle