MTECZ 08067C16 16UN IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal med indvendig kølemiddeltilførsel gennem spånkammeret til fremstilling af UN-indvendige gevind

Art.-nr.: 5606134
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606134
EAN/GTIN 7291075237535
Producentnummer 5606134
L-nummer L24210 34

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærdiameter (DC) 6,7 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, gevindstigning (TP) 1,588 mm, nominel gevinddiameter 3/8, nominel gevinddiameter 3/8, gevindstørrelse 3/8, gevind pr. tomme (TPI) 16 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 6,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.588 mm
  • Nominel gevinddiameter 3/8
  • Tråd per tomme (TPI) 16 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven