H490 ANKX 090408PNTR DT7150 Dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5606023
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606023
    EAN/GTIN 7291075268584
    Producentnummer 5606023
    L-nummer L23910 19

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærelængde (APMX) 8 mm, længde på skæreplade (INSL) 8,52 mm, tykkelse på skæreplade (S) 5,2 mm, bredde på skæreplade (W1) 6,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 8,52 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,2 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,18 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven