H490 ANCX 1205R15T-FF IC830 Enkeltsidet platter med 2 spiralformede skærekanter til meget høj tilspænding ved små skæredybder

Art.-nr.: 5606016
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606016
EAN/GTIN 7291075283105
Producentnummer 5606016
L-nummer L23910 1112

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 13,5 mm, skærepladetykkelse (S) 6,4 mm, skærepladebredde (W1) 10,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 10,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven