H490 ANKX 1706R15T-FF IC830 Enkeltsidet platte med 2 spiralformede skærekanter til høj tilspænding ved lave skæredybder

Art.-nr.: 5605989
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605989
EAN/GTIN 7291075259544
Producentnummer 5605989
L-nummer L23910 1014

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 2 mm, skærlængde (INSL) 16,8 mm, skærtykkelse (S) 7,8 mm, skærbredde (W1) 11,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven