ADKW 1505 PDER IB85 Skær i højre version med IB85 PCBN-spids til bearbejdning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 5605935
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5605935
    EAN/GTIN 7291075271591
    Producentnummer 5605935
    L-nummer L24270 196

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 16,18 mm, skærepladetykkelse (S) 5,83 mm, skærepladebredde (W1) 9,6 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 2 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
    • Figur 2
    • Skæreskærets længde (INSL) 16,18 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,83 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 9,6 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 1

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven