HM90 E90AD-D32-3-C32-B 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3102141
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102141
EAN/GTIN 7291075115901
Producentnummer 3102141
L-nummer L23980 2682

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Antal skærekroppe (CICT) 3, Maks. skærlængde (APMX) 14,3 mm, Antal skær (NOF) 3, Totallængde (OAL) 250 mm, Indstiksskaft rundt, Indstiksskaft rundt, Nyttelængde (LU) 48 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,3 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 48 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven