T490 LNHT 080416PNR IC330 Tangentielt indlejrede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5605898
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605898
EAN/GTIN 7291075258844
Producentnummer 5605898
L-nummer L23970 468

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, skærlængde (INSL) 8,59 mm, skærtykkelse (S) 7,24 mm, skærbredde (W1) 4,24 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,59 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,24 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,24 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven