T490 ELN D.75-2-C.75-08B 90° endefræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105505
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105505
EAN/GTIN 7291075255843
Producentnummer 3105505
L-nummer L23980 2556

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 6″ ,Shank type Weldon type Weldon, brugbar længde (LU) 1,57″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 4,984″
  • Hovedlængde (venstre): 1,65″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,8 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,57″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven