LNET 083004-TN-N IC910 Tangentielt fastspændte platter med 4 skærekanter til not- og sidefræsere

Art.-nr.: 5605865
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605865
EAN/GTIN 7291075219432
Producentnummer 5605865
L-nummer L23910 13

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 8,4 mm, skærepladens tykkelse (S) 6,85 mm, skærepladens bredde (W1) 8,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,85 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven