MM HDF160-090-2T08 IC908 Fræsehoveder med 2 skærekanter til for- og bagfasning

Art.-nr.: 5605165
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til forsænkning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605165
EAN/GTIN 7291075218855
Producentnummer 5605165
L-nummer L24060 711

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 15,7 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 21,95 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Skærediameter (DC) 15,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 21,95 mm
  • Profilvinkel (PRFA) 90 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven