Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærdiameter (DC) 14,4 mm, samlet længde (OAL) 105 mm, gevindstigning (TP) 2,54 mm, nominel gevinddiameter 3/4, nominel gevinddiameter 3/4, gevindstørrelse 3/4, gevind pr. tomme (TPI) 10 gevind/″.
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 14,4 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 34,3 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Swirl vinkel (FHA) 15 grader
- Samlet længde (OAL) 105 mm
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) UN60
- Gevinddeling (TP) 2,54 mm
- Nominel gevinddiameter 3/4
- Tråd per tomme (TPI) 10 tråde / ″