Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 7,7 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, nominel gevinddiameter 7/16, nominel gevinddiameter 7/16, gevindstørrelse 7/16, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″.
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 7,7 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 20,9 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 15 grader
- Samlet længde (OAL) 64 mm
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) UN60
- Gevinddeling (TP) 1.814 mm
- Nominel gevinddiameter 7/16
- Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″