Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærdiameter (DC) 6,7 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, gevindstigning (TP) 1,588 mm, nominel gevinddiameter 3/8, nominel gevinddiameter 3/8, gevindstørrelse 3/8, gevind pr. tomme (TPI) 16 gevind/″.
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 6,7 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 16,7 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 15 grader
- Samlet længde (OAL) 64 mm
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) UN60
- Gevinddeling (TP) 1.588 mm
- Nominel gevinddiameter 3/8
- Tråd per tomme (TPI) 16 tråde / ″