APKT 100312TR-RM IC910 Skær med forskellige hjørneradier og forstærket skærekant til afbrudt skæring og kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 5605016
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605016
EAN/GTIN 7291075038996
Producentnummer 5605016
L-nummer L23910 1134

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 9,2 mm, skærlængde (INSL) 10,5 mm, skærtykkelse (S) 3,47 mm, skærebredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9,85 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,2 mm
  • Figur 3
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,47 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven