LNAT 1106-86N-R-W IC908 Tangentielt fastspændte viskerskær

Art.-nr.: 5605008
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5605008
    EAN/GTIN 7291075229745
    Producentnummer 5605008
    L-nummer L23970 520

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 11,41 mm, skærepladetykkelse (S) 10,8 mm, skærepladebredde (W1) 5,97 mm

    Egenskab:

    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 11,41 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 10,8 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 5,97 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven