HM90 APCR 220608R-P IC28 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5604911
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604911
    EAN/GTIN 7291075181791
    Producentnummer 5604911
    L-nummer L23910 979

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærelængde maks. (APMX) 22 mm, længde på skæreplade (INSL) 29,7 mm, tykkelse på skæreplade (S) 6,9 mm, bredde på skæreplade (W1) 13,72 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 22,1 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 29,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,9 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 13,72 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
    • Antal skærekanter 2
    • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 0,2 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven