BCR D400-CS IC908 Vendeplatter til profilfræsning

Art.-nr.: 5604698
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DROPMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604698
EAN/GTIN 7291075123203
Producentnummer 5604698
L-nummer L23970 550

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 35,4 mm, skærepladens tykkelse (S) 6,3 mm, skærepladens bredde (W1) 18,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 35,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 18,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven