ONHU 080608-TN-MM IC950 Ottekantede, dobbeltsidede skær til planfræsning ved almindelig stålbearbejdning

Art.-nr.: 5604697
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie 16MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604697
EAN/GTIN 7291075214505
Producentnummer 5604697
L-nummer L23910 1211

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5,5 mm, skærepladetykkelse (S) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 16

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "16MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven