HP ADCR 220704PDFR-P LM IC28 Vendeplatter med meget positiv, poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5604615
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIPLUS
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604615
    EAN/GTIN 7291075174618
    Producentnummer 5604615
    L-nummer L23910 1119

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 22 mm, skærepladelængde (INSL) 26,14 mm, skærepladetykkelse (S) 7,52 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 26,14 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7,52 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven