MM HT.750N45R250-2T12 IC908 Udskiftelige toriske fræsehoveder i massivt hårdmetal med 2 spåner

Art.-nr.: 5604566
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604566
EAN/GTIN 7291075165739
Producentnummer 5604566
L-nummer L24060 758

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Rotationsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,726″
  • Grænsefladefunktioner T12
  • Skærekantdiameter (DC): 3/4″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,45″
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • Totallængde (OAL): 1,223″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 1/4″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.45″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionslængde (LF): 0.68″
  • Samlet længde (OAL): 1.223″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 97 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven