MM HBR.375-2T05 IC908 Udskiftelige højpræcisions-kuglefræsere i massivt hårdmetal, sfærisk design, med 2 spåner

Art.-nr.: 5604523
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604523
EAN/GTIN 7291075163544
Producentnummer 5604523
L-nummer L24060 1076

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,3″
  • Grænsefladefunktioner T05
  • Skærekantdiameter (DC): 3/8″
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • Totallængde (OAL): 0,669″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.3″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionslængde (LF): 0.389″
  • Samlet længde (OAL): 0.669″

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven