Skrubslibeskive Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 178X4 mm

Art.-nr.: 560446 178X4
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    136,78  DKK / styk
  • fra 10 styk
    113,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ × skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30; 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Specifikation A36R-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse lige
Skivebredde 4,2 mm
Skive-⌀ 178 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 12,6 mm - 21 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader; 90 grader
optimeret til materiale INOX; Træ
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 560446 178X4
EAN/GTIN 4064035079116

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Grovslibningsskive med innovative Cubitron™ 3 præcisionsformede keramiske korn til INOX og Stahl. Meget høj slibeydelse og maksimal standtid. Lavt slibetryk, der gør arbejdet mindre trættende.
Revideret præcisionsformet Cubitron™ II-korn med forbedret mikrokrystallinsk struktur giver en forbedret ydeevne, performance og bæredygtighed. Sammenlignet med Cubitron™ II, med op til 5 % højere skærehastighed og roligere slibning.

Anvendelse:

Kan bruges både som grovslibningsskive og som skæreskive, hvilket gør den ideel til skæring, slibning og fugning. Velegnet til brug på INOX og stål.

Specifikation:

A36R-BF

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven