{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Specifikation | A36R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skivebredde | 4,2 mm | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 12,6 mm - 21 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader; 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Træ | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560446 125X4 | |
EAN/GTIN | 4064035079086 |