BCR D320-QT IC928 Vendeplatter til profilfræsning

Art.-nr.: 5604220
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DROPMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604220
EAN/GTIN 7291075123159
Producentnummer 5604220
L-nummer L23970 351

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 28 mm, skærepladetykkelse (S) 5,3 mm, skærepladebredde (W1) 15,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 28 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 15,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle