Grovslibningsskive SG-INOX 230X7 mm

Art.-nr.: 560420 230X7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    103,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,05  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀×skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse A
    Specifikation A30N-SG-INOX
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skivebredde 7 mm
    Skive-⌀ 230 mm
    Borings-⌀ 22,23 mm
    anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
    optimeret til materiale INOX
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    maks. omdrejningstal 6.600 min-1
    Produkttype Skrubslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 560420 230X7
    EAN/GTIN 4007220470411
    Producentnummer 4007220470411

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    Kunststof, GFK
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
    • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
    • Slibevinkel 20° til 30°
    • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

    Blød grovslibeskive (hårdhed N) i high performance-serien SG til INOX med meget høj slibeydelse og lang standtid.
    Specifikation: A30N-SG-INOX.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven