{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A30N-SG-INOX | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 7 mm | |
Skive-⌀ | 178 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560420 178X7 | |
EAN/GTIN | 4007220470398 | |
Producentnummer | 4007220470398 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Grovslibningsskive SG-INOX 178X7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra
1
stk.
68,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
57,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
Fra
1
stk.
56,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
47,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
maks. omdrejningstal | 8.500 | 8.500 |
optimeret til materiale | INOX | INOX ;Stål |
Skivebredde | 7 | 7 |
Slibemiddelforkortelse | A | A |
Produkttype | Skrubslibeskive | Skrubslibeskive |