RCMW 1605H-T IC908 Rundfræsende vendeskær med fastgørelsescylinder og 8 indekseringer.

Art.-nr.: 5604140
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604140
EAN/GTIN 7291075160154
Producentnummer 5604140
L-nummer L23970 348

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 4,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærekabinens diameter (INSBD) 10 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,7 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven