ER D22A32-4-C25-10 Pindfræsere med runde vendeskær til profilfræsning

Art.-nr.: 3101333
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101333
EAN/GTIN 7291075117929
Producentnummer 3101333
L-nummer L23980 1025

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal fræsere (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 29,9 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RXCR 10T3
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven