MTEC 0625E16 12UN IC908 Pindefræsere i massiv hårdmetal til indvendig UN-gevindprofil

Art.-nr.: 5603926
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603926
EAN/GTIN 7291075167962
Producentnummer 5603926
L-nummer L24210 182

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 0,63″, samlet længde (OAL) 4″, tråde per tomme (TPI) 12 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Skærediameter (DC): 0,63″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,6″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • Gevind pr. tomme (TPI): 12 tråde/″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven