MTECS 03012C5 0.35ISO IC908 Korte gevindvirvler til fremstilling af ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5695187
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5695187
EAN/GTIN 7291075145984
Producentnummer 5695187
L-nummer L24210 54

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, skærekantdiameter (DC) 1,2 mm, samlet længde (OAL) 39 mm, gevindstigning (TP) 0,35 mm, nominel gevinddiameter M1,6, nominel gevinddiameter M1,6, gevindstørrelse M1,6, gevindstørrelse M1,6

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
  • Skærediameter (DC) 1,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 39 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,35 mm
  • Nominel gevinddiameter M1.6
  • Effektiv længde (LU) 4,8 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven